{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
para el perfil de la moleta | RAA 2×AA | |
Anchura del mango | 25 mm | |
Altura del mango | 20 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 20 mm | |
para ancho de moleta b | 8 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 6 mm | |
para reducción del ⌀ de moleta d3 | 13 mm | |
Intervalo de trabajo | 10 mm - 110 mm | |
Pernos de unión | 299925 2 | |
Polea | 299927 2 | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290090 25 | |
EAN / GTIN | 4030741325182 | |
Número del fabricante | 31000753 |