{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
para el perfil de la moleta | RAA 2×AA | |
Anchura del mango | 12 mm | |
Altura del mango | 12 mm | |
para ⌀ de moleta d1 | 15 mm | |
para ancho de moleta b | 6 mm | |
para ⌀ de perforación de moleta d2 | 6 mm | |
para reducción del ⌀ de moleta d3 | 11 mm | |
Intervalo de trabajo | 3 mm - 40 mm | |
Pernos de unión | 299925 1 | |
Polea | 299927 1 | |
Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
Número de artículo | 290090 12 | |
EAN / GTIN | 4030741689642 | |
Número del fabricante | 31002803 |