Herramienta de moleteado universal, Tamaño del mango: 20mm

Número de artículo: 290090 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 2×AA
Anchura del mango 20 mm
Altura del mango 20 mm
para ⌀ de moleta d1 20 mm
para ancho de moleta b 8 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
para reducción del ⌀ de moleta d3 13 mm
Intervalo de trabajo 10 mm - 110 mm
Pernos de unión 299925 2
Polea 299927 2
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290090 20
EAN / GTIN 4030741325175
Número del fabricante 31000752

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra