Herramienta de moleteado universal 10 mm

Número de artículo: 290090 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RAA 2×AA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RAA 2×AA
Anchura del mango 12 mm
Altura del mango 10 mm
para ⌀ de moleta d1 15 mm
para ancho de moleta b 6 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
para reducción del ⌀ de moleta d3 11 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 40 mm
Pernos de unión 299925 1
Polea 299927 1
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Número del fabricante 31002801

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de MD para una mayor resistencia al desgaste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra