FSHDR 25.4-8 Herramientas con Plaquitas Grip Muy Resistentes para Corte Interrumpido y Torneado en Retroceso de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2801751
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FIX-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801751
EAN / GTIN 7291075302516
Número del fabricante 2801751
Número L L23920 986

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 6.7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.004″
  • Ancho funcional (WF): 0.89″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.03″
  • Longitud total (OAL): 6.7″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "FIX-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra