FSPA 6.00-3.00YZ IC20 Plaquitas de Precisión con Radio Pleno para Aluminio con Avances de Medios a Altos

Número de artículo: 6410003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6410003
    EAN / GTIN 7291075302592
    Número del fabricante 6410003
    Número L L23940 1894

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 6 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

    Característica:

    • Ángulo de incidencia principal (AN) 9 Degrees
    • Radio de punta (RE) 3 mm
    • Ancho de corte (CW) 6 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 25 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra