DTF50 FSHIUR-5A-8 Cabezas CUT-GRIP para Aplicaciones Interiores de Perfilado, Cajeado y Refrentado de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 3368546
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FIX-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3368546
    EAN / GTIN 7291075466478
    Número del fabricante 3368546
    Número L L23920 958

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Ancho funcional (WF) 32 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 72 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 250 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FIX-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra