FSPA 6.00-3.00 IC20 Plaquitas de Precisión con Radio Pleno para Aluminio con Avances de Medios a Altos

Número de artículo: 6410002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6410002
EAN / GTIN 7291075302585
Número del fabricante 6410002
Número L L23940 1887

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 6 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 9 Degrees
  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm