DTF50 FSHIUR-8A-8 Cabezas CUT-GRIP para Aplicaciones Interiores de Perfilado, Cajeado y Refrentado de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 3368547
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FIX-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3368547
EAN / GTIN 7291075466485
Número del fabricante 3368547
Número L L23920 953

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 72 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 250 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FIX-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra