{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | P | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 17 mm | |
Ancho de tronzado w | 0,25 mm | |
Clase | IC1008 | |
CUTDIA | 1,2 mm | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 0,6 mm | |
Avance f | 0,02 mm/rev. - 0,03 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 5 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Serie | PENTACUT | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | PENTA 17N025P000RS IC1008 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273956 0,25/17 | |
EAN / GTIN | 7291075390308 | |
Número del fabricante | 3341544 |