Insertos de corte PENTACUT 17 N-P derecha 0,5/17 mm

Número de artículo: 273956 0,5/17
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas P
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Tamaño de plaquita ⌀ d 17 mm
Ancho de tronzado w 0,5 mm
Clase IC1008
CUTDIA 4 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 2 mm
Avance f 0,02 mm/rev. - 0,04 mm/rev.
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie PENTACUT
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress PENTA 17N050P000RS IC1008
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273956 0,5/17
EAN / GTIN 7291075390094
Número del fabricante 3337218

Descripción

Aplicación:

Sistema universal para el mecanizado de componentes pequeños. Para tronzado y ranurado, torneado, roscado y torneado inverso.
Para tronzado y ranurado. Rompevirutas positivo. Corte suave.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273950273951.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra