Soporte para tronzar Eco 25/3L mm

Número de artículo: 273836 25/3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ máximo 75 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 37,5 mm
Anchura de función L4 26,5 mm
Longitud de la cabeza L1 54 mm
Anchura del mango b 25 mm
Longitud total L 125,5 mm
Tornillo 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273836 25/3L
EAN / GTIN 4045197612199
Número del fabricante 273836 25/3L

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
12,5×w (profundidad de tronzado hasta 37,5 mm)

Nota:

Máximo ⌀ = ⌀ de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.
A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.
Si es necesario, utilizar plaquitas de tronzar de un filo n.° 273656 - 273670.
Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136.