{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ± 0,03 mm | |
Avance f | 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Radio angular R | 0,3 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273670 3 | |
EAN / GTIN | 4045197719379 | |
Número del fabricante | 273670 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plaquita de tronzado/ranurado, HB7020, Ancho de tronzado w: 3mm
a petición
En stock
1.707 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
313 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.680 piezas en stock
11,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Acabado; Desbaste-acabado | Acabado; Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | HB7020 | HBG25 | HBG25 |
Ancho de tronzado w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tolerancia ancho de tronzado w | ± 0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Avance f | 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P |