Soporte para tronzar Eco, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/3Lmm

Número de artículo: 273836 20/3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ máximo 75 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 37,5 mm
Anchura de función L4 21,5 mm
Longitud de la cabeza L1 54 mm
Anchura del mango b 20 mm
Longitud total L 113 mm
Tornillo 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273836 20/3L
EAN / GTIN 4045197612182
Número del fabricante 273836 20/3L

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
12,5×w (profundidad de tronzado hasta 37,5 mm)

Nota:

Máximo ⌀ = ⌀ de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.
A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.
Si es necesario, utilizar plaquitas de tronzar de un filo n.° 273656 - 273670.
Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte para tronzar Eco, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/3Lmm

Soporte para tronzar Eco, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/3Lmm

a petición
En stock
11 piezas en stock
236,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
173,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
180,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
258,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial no no no no
Refrigeración interior
Anchura del mango b 20 mm 16 mm 16 mm 25 mm
Ancho de tronzado w 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Tipo de boca izquierda izquierda izquierda izquierda
Serie Eco Eco Eco Eco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete