{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ máximo | 60 mm | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 30 mm | |
Anchura de función L4 | 21,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 49 mm | |
Anchura del mango b | 20 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
Tornillo | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273836 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197517340 | |
Número del fabricante | 273836 20/3 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |