{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Altura de lama h5 | 26 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 65 mm | |
Altura h1 | 21,4 mm | |
Longitud total L | 83,5 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273855 26/3 | |
EAN / GTIN | 4045197989161 | |
Número del fabricante | 273855 26/3 |