Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado 35-40 mm

Número de artículo: 273768 35-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HELI-GRIP
    Ancho de tronzado w 5 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior no
    Profundidad de escotadura tmáx. 20 mm
    Longitud de la cabeza L1 39 mm
    B 20 mm
    Longitud total L 140 mm
    OAH 31 mm
    WF 21 mm
    H 20 mm
    Posibilidad de tronzado axial
    Quality Dress HFHR 20-35-5T20
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273768 35-40
    EAN / GTIN 7291075033175
    Número del fabricante 2500037

    Descripción

    Aplicación:

    Para ranurado axial y torneado de planear.

    Idóneo para:

    Insertos de corte n.º 273403273413.

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra