Insertos de corte HELIGRIP 5/0,8 mm

Número de artículo: 273407 5/0,8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
190 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas FG
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 200 m/min
Ancho de tronzado w 5 mm
Radio angular R 0,8 mm
Clase IC808
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profundidad de corte ap 1 mm - 3 mm
Avance f Torneado 0,23 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Avance f Ranurado 0,11 mm/rev. - 0,21 mm/rev.
Avance f Ranurado axial 0,12 mm/rev. - 0,24 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Profundidad de cortep mín. 1 mm
Profundidad de cortep máx. 3 mm
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie HELI-GRIP
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress GRIP 5008Y IC808
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273407 5/0,8
EAN / GTIN 7291075028812
Número del fabricante 6200328

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273766273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra