Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 180-800mm

Número de artículo: 273768 180-800
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Ancho de tronzado w 5 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 32 mm
Longitud de la cabeza L1 51 mm
B 25 mm
Longitud total L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress HFHR 25-180-5T32
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273768 180-800
EAN / GTIN 7291075033472
Número del fabricante 2500067

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 180-800mm

Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX: 180-800mm

a petición
En stock
2 piezas en stock
195,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial
Longitud total L 150 mm 150 mm 150 mm
Refrigeración interior no no no
Ancho de tronzado w 5 mm 5 mm 5 mm
Tipo de boca derecha derecha derecha
Profundidad de escotadura tmáx. 32 mm 15 mm 25 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra