{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 44 mm | |
B | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,74 mm | |
H | 25 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HFHR 25-100-4T25 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273768 100-140 | |
EAN / GTIN | 7291075033052 | |
Número del fabricante | 2500189 |