{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Schneidstoff | HM | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | FG | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 200 m/min | |
Stechbreite w | 5 mm | |
Eckenradius R | 0,5 mm | |
Clase | IC808 | |
Toleranz Stechbreite w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,6 mm - 3 mm | |
Vorschub f Drehen | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Vorschub f Einstechen | 0,11 mm/U - 0,2 mm/U | |
Vorschub f Axialstechen | 0,12 mm/U - 0,24 mm/U | |
Vorschub f Plandrehen | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnitttiefe ap min | 0,6 mm | |
Schnitttiefe ap max | 3 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | GRIP 5005Y IC808 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273407 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 7291075028805 | |
Número del fabricante | 6200327 |