{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Ancho de tronzado w | 5 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la cabeza L1 | 42 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HELIR 2020-5T25 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273766 20/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031720 | |
Número del fabricante | 2500518 |