Soporte de apriete HELIGRIP HELI 25/3 mm

Número de artículo: 273766 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HELI-GRIP
    Tamaño del mango 25 mm
    Ancho de tronzado w 3 mm
    Tamaño de placa 32 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior no
    Longitud de la cabeza L1 36,4 mm
    Longitud total L 140 mm
    CWX 3,18 mm
    CUTDIA 40 mm
    WF 23,8 mm
    WB 2,4 mm
    Posibilidad de tronzado axial
    Quality Dress HELIR 2525-3T20
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273766 25/3
    EAN / GTIN 7291075031768
    Número del fabricante 2500522

    Descripción

    Ejecución:

    Versión con radio (figura 2).

    Aplicación:

    Para torneado, tronzado y ranurado.

    Idóneo para:

    Insertos de corte n.º 273403273413.

    De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra