{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Ancho de tronzado w | 5 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la cabeza L1 | 42 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HELIR 2525-5T25 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273766 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031454 | |
Número del fabricante | 2500442 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/5mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
144,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
200,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | sí | sí | sí | no |
Longitud total L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | sí |
Longitud de la cabeza L1 | 42 mm | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Ancho de tronzado w | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de boca | derecha | derecha | derecha | derecha |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |