{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Tamaño de placa | 32 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la cabeza L1 | 29 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 18,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HELIR 2020-3T20 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273766 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031645 | |
Número del fabricante | 2500510 |