Soporte de apriete HELIGRIP HELI 25/4 mm

Número de artículo: 273766 25/4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Tamaño del mango 25 mm
Ancho de tronzado w 4 mm
Tamaño de placa 20 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Longitud de la cabeza L1 42 mm
Longitud total L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 23,4 mm
WB 3,2 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress HELIR 2525-4T25
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273766 25/4
EAN / GTIN 7291075031430
Número del fabricante 2500440

Descripción

Ejecución:

Versión con radio (figura 2).

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte de apriete HELIGRIP HELI  25/4 mm

Soporte de apriete HELIGRIP HELI 25/4 mm

a petición
En stock
9 piezas en stock
144,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
139,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
152,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
158,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
164,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial
Longitud total L 140 150 150 150 150
Refrigeración interior no no no no no
Longitud de la cabeza L1 42 37 40 48 51
Ancho de tronzado w 4 4 4 4 4
Tipo de boca derecha derecha derecha derecha derecha
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra