Herramienta de torneado y taladrado “4 en 1” 2,25 × D 16 mm

Número de artículo: 268408 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie “4 en 1”
⌀ nominal D 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Longitud de voladizo LA 43 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
Longitud útil L1 36 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Plaquita de corte adecuada ZCMX 08..
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268408 16
EAN / GTIN 4062406272968
Número del fabricante 268408 16

Descripción

Ejecución:

Mango cilíndrico con collar.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
.3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

  • Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.
  • Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).
  • Al perforar a partir de ⌀ nominal, queda material residual.
  • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra