ZCMX 080304, Clase: HBZ120

Número de artículo: 268425 HBZ120
Descuento
16,05 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,64 € 16,05 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,20 € 13,38 € / Unidad
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 080304
Radio angular 0,4 mm
Clase HBZ120
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f Torneado 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 200 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 16 mm
Recubrimiento PVD
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268425 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273934
Número del fabricante 268425 HBZ120

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra