ZCMX 080304 HBZ035

Número de artículo: 268425 HBZ035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,05 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,38 € / Unidad
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 080304
Radio angular 0,4 mm
Clase HBZ035
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f Torneado 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 190 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 16 mm
Recubrimiento PVD
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268425 HBZ035
EAN / GTIN 4062406288037
Número del fabricante 268425 HBZ035

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.