ZCMX 080304 HUZ310

Número de artículo: 268425 HUZ310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,18 € / Unidad
a petición
En stock
92 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 080304
Radio angular 0,4 mm
Clase HUZ310
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f Torneado 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,3 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 16 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268425 HUZ310
EAN / GTIN 4062406273910
Número del fabricante 268425 HUZ310

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra