Herramienta de torneado y taladrado “4 en 1” 2,25 × D 20 mm

Número de artículo: 268408 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie “4 en 1”
⌀ nominal D 20 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Longitud de voladizo LA 57,5 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
Longitud útil L1 46 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Plaquita de corte adecuada ZCMX 10..
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 43 (IP10; 2 Nm)
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268408 20
EAN / GTIN 4062406272975
Número del fabricante 268408 20

Descripción

Ejecución:

Mango cilíndrico con collar.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
.3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

  • Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.
  • Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).
  • Al perforar a partir de ⌀ nominal, queda material residual.
  • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra