{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | ZCMX 10T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HUZ310 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avance f Torneado | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avance f Perforación | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 200 m/min - 600 m/min | |
adecuado para ⌀ de herramienta Dc | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268433 HUZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406273040 | |
Número del fabricante | 268433 HUZ310 |