ZCMX 10T308, Clase: HBZ140

Número de artículo: 268434 HBZ140
Descuento
16,62 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,00 € 16,62 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,50 € 13,86 € / Unidad
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 10T308
Radio angular 0,8 mm
Clase HBZ140
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f Torneado 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 190 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 20 mm
Recubrimiento PVD
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268434 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273095
Número del fabricante 268434 HBZ140

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.