ZCMX 080308 HBZ120

Número de artículo: 268427 HBZ120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,86 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,22 € / Unidad
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 080308
Radio angular 0,8 mm
Clase HBZ120
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f Torneado 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 200 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 16 mm
Recubrimiento PVD
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268427 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273972
Número del fabricante 268427 HBZ120

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo