Herramienta de torneado y taladrado “4 en 1” 1,5 × D 20 mm

Número de artículo: 268404 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie “4 en 1”
    ⌀ nominal D 20 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior
    Longitud útil L1 30 mm
    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Longitud total L 150 mm
    Plaquita de corte adecuada ZCMX 10..
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 43 (IP10; 2 Nm)
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268404 20
    EAN / GTIN 4062406272852
    Número del fabricante 268404 20

    Descripción

    Ejecución:

    Mango cilíndrico.

    Aplicación:

    1. Facetado de superficies frontales.
    2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
    .3. Torneado longitudinal interno.
    4. Torneado longitudinal externo.

    Nota:

    • Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.
    • Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).
    • Al perforar a partir de ⌀ nominal, queda material residual.
    • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra