{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | “4 en 1” | |
⌀ nominal D | 18 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 27 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud total L | 135 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZCMX 09.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268404 18 | |
EAN / GTIN | 4062406392482 | |
Número del fabricante | 268404 18 |