{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | “4 en 1” | |
⌀ nominal D | 14 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 21 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZCMX 07.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268404 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802228 | |
Número del fabricante | 268404 14 |