{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 25 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SCLCL | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. | |
Ángulo de inclinación | 95 grados | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 mm | |
Desplazamiento central L3 | 17 mm | |
Longitud total L | 35 mm | |
Tornillo para plaquita | 320620 S01 | |
Asignación de plaquitas | derecho y neutro | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264827 ST/6 | |
EAN / GTIN | 2050002059313 | |
Número del fabricante | 260013 25/12 |