Cabezal de corte ST/1

Número de artículo: 264827 ST/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 25 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO PCLNL
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Ángulo de inclinación 95 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud total L 35 mm
Palanca articulada 320612 P01
Tornillo de palanca articulada 320611 P01
Espiga elástica 320618 P01
Calzo 320610 P01
Asignación de plaquitas derecho y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264827 ST/1
EAN / GTIN 2050002059283
Número del fabricante 250033 25/12

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.