Cabezal de corte ST/10

Número de artículo: 264827 ST/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 32 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SDQCL
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Ángulo de inclinación 107,5 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud total L 35 mm
Asignación de plaquitas derecho y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264827 ST/10
EAN / GTIN 2050002059344
Número del fabricante 260311 32/11

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.