Cabezal de corte ST/17

Número de artículo: 264827 ST/17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SVQBL
Plaquita de corte adecuada VB.. 1604..
Ángulo de inclinación 107,5 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 40 mm
Tornillo para plaquita 320626 S05/07
Asignación de plaquitas derecho y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264827 ST/17
EAN / GTIN 2050002059412
Número del fabricante 261115 40/16

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.