Cabezal de corte ST/5

Número de artículo: 264827 ST/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO PDUNL
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Ángulo de inclinación 93 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 40 mm
Palanca articulada 320612 P05
Tornillo de palanca articulada 320611 P05
Espiga elástica 320618 P05
Calzo 320610 P05
Asignación de plaquitas derecho y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264827 ST/5
EAN / GTIN 2050002059306
Número del fabricante 250623 40/15

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.