WN. G 080404 PDL010

Número de artículo: 252112 PDL010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,34 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,12 € / Unidad
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase PDL010
    Material de corte MD
    Aplicación principal N
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas AH
    Tolerancia G
    Profundidad de corte ap 1 mm - 3,5 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
    Recubrimiento con revestimiento
    Número de cambios/cortes 6
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 252112 PDL010
    EAN / GTIN 4960664848577

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra