WN. G 080404, Clase: KW10

Número de artículo: 252112 KW10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
210 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080404
Radio angular 0,4 mm
Clase KW10
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AH
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252112 KW10
EAN / GTIN 4960664246588
Número del fabricante TWE64431

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


WN. G 080404, Clase: KW10

WN. G 080404, Clase: KW10

a petición
En stock
210 piezas en stock
10,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,52 €
8,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,77 €
7,15 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,07 €
9,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,23 €
7,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO plaquita de corte WNMG 080404 WNMG 060404 WNMG 080404
Material de corte MD MD MD
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 1 mm - 4 mm 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,35 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,6 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Aplicación principal N N N

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra