{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CA315 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | KG | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 350 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252112 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664800179 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
WN. G 080404, Clase: CA315
a petición
En stock
60 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
385 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | con revestimiento | TiCN |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Material de corte | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |