{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CA6525 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252112 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472321 | |
Número del fabricante | TJV08631 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
WN. G 080404, Clase: CA6525
a petición
En stock
171 piezas en stock
9,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
650 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
268 piezas en stock
6,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
529 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Rompevirutas | MS | VM | MM | VM |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |