{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 8 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | MWLNR/L 2525M08 | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 31 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Juego tornillos | 259023 2 | |
Calzo | 259031 41 | |
Brida de sujeción | 259038 12 | |
Espiga | 259049 2 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251912 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651266 | |
Número del fabricante | 251912 25/08 |