Barra de mandrinar acero 40/16 mm

Número de artículo: 251720 40/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 40 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norm DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A40T MVPNR/L 16
Ángulo de ajuste κ 117,5 grados
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud de sujeción L2 38,5 mm
Longitud total L 300 mm
Calzo 259031 39
Tornillo para calzo 259025 3
Brida de sujeción 259038 2
Tornillo para brida 259021 1
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251720 40/16
EAN / GTIN 4045197867162
Número del fabricante 251720 40/16

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra