Tornillo para brida de sujeción, Tipo: 1

Número de artículo: 259021 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
199 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento T15
Rosca M6
Longitud L 30 mm
Par de apriete 5 Nm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 259021 1
EAN / GTIN 4062406246273
Número del fabricante 259021 1

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tornillo para brida de sujeción, Tipo: 1

Tornillo para brida de sujeción, Tipo: 1

a petición
En stock
199 piezas en stock
10,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
216 piezas en stock
15,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Accionamiento T15 SW5 SW3
Par de apriete 5 Nm 5 Nm 3 Nm
Rosca M6 M6 M6
Longitud L 30 mm 25 mm 10 mm
Tipo de producto Tornillo Tornillo Tornillo

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra