{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ nominal D | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia de taladrado | H7 | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Semiestándar | sí | |
Tamaño del asiento | 20 mm | |
Longitud de filo l1 | 14 mm | |
Longitud de cabeza l | 26 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Ancho de llave | 16 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 1,4 mm/rev. | |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
Número de artículo | 239720 25 | |
EAN / GTIN | 4045197575838 | |
Número del fabricante | 239720 25 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |